FINDER SPA - FIN394070069024 MASTERINPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 6...6 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24...24 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823357218
Artikelnummer
FIN394070069024
Herstellernummer
394070069024
Hersteller
FIN
Eingangsspannung:
6...6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Fotoaccoppiatore tipo/modello FIN394070069024 - Fotoaccoppiatore