Startseite

FINDER SPA - FIN392070129024 MASTEROUTPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BU - 392070129024

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN392070129024 MASTEROUTPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 12...12 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823357058

Artikelnummer

FIN392070129024

Herstellernummer

392070129024

Hersteller

FIN

Eingangsspannung:

12...12 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Fotoaccoppiatore tipo/modello FIN392070129024 - Fotoaccoppiatore