Startseite

FINDER SPA - FIN391070249024 MASTERBASIC INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS - 391070249024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 6 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823353623

Artikelnummer

FIN391070249024

Herstellernummer

391070249024

Hersteller

FIN

Eingangsspannung:

24...24 V

Ausgangsspannung:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

6 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC