Startseite

FINDER SPA - FIN388132409024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.BUSSOL - 388132409024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823270883

Artikelnummer

FIN388132409024

Herstellernummer

388132409024

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

nein

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 240 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli