FINDER SPA - FIN384170249024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA - 384170249024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823328140
Artikelnummer
FIN384170249024
Herstellernummer
384170249024
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 24 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 5 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 8 poli



