Startseite

FINDER SPA - FIN272682300000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO EVO 10A - 272682300000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823352305

Artikelnummer

FIN272682300000

Herstellernummer

272682300000

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi 10A N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. carico max. lampada a incandescenza: 1000 W. Grado di protezione: IP20