Startseite

FINDER SPA - FIN260882300000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 2NO 10A 4SEQUENZE - 260882300000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823079981

Artikelnummer

FIN260882300000

Herstellernummer

260882300000

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. carico max. lampada aincandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20