Startseite

FINDER SPA - FIN260880120000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 2NO 10A 4SEQUENZE - 260880120000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823074665

Artikelnummer

FIN260880120000

Herstellernummer

260880120000

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 9.6 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20