Startseite

FINDER SPA - FIN260681100000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 2NO 10A 3SEQUENZE - 260681100000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN260681100000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 2NO 10A 3SEQUENZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823238210

Artikelnummer

FIN260681100000

Herstellernummer

260681100000

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 88 a 121 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20