Startseite

FINDER SPA - FIN260680240000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 2NO 10A 3SEQUENZE - 260680240000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823073811

Artikelnummer

FIN260680240000

Herstellernummer

260680240000

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 19.2 a 26.4 V. carico max. lampadaa incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20