FINDER SPA - FIN260481100000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 2NO 10A 4SEQUENZE - 260481100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8012823238135
Artikelnummer
FIN260481100000
Herstellernummer
260481100000
Hersteller
FIN
Relè ad impulsi N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 88 a 121 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20


