Startseite

FINDER SPA - FIN260480480000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 2NO 10A 4SEQUENZE - 260480480000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN260480480000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 2NO 10A 4SEQUENZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823238142

Artikelnummer

FIN260480480000

Herstellernummer

260480480000

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 38.4 a 52.8 V. carico max. lampadaa incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20