Startseite

FINDER SPA - FIN260181100000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 1NO 10A - 260181100000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823237978

Artikelnummer

FIN260181100000

Herstellernummer

260181100000

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi N°contatti: 1 NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 88 a 121 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20