FINDER SPA - FIN223202304540 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM - 223202304540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 176...264 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823355313
Artikelnummer
FIN223202304540
Herstellernummer
223202304540
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
176...264 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
60.8 mm
Schutzart (IP):
IP20



