Startseite

FINDER SPA - FIN202891100000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZE - 202891100000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN202891100000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 99...121 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823237466

Artikelnummer

FIN202891100000

Herstellernummer

202891100000

Hersteller

FIN

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

99...121 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Rele ad impulsi modulare, Fissaggio su barra 35 mm (EN 60715), Deviatore 4 sequenze 2 NO, 16 A, AgNi, Bobina DC, 110 V, funzionamento da 99 a 121 V, potenza nominale 5 W, resistenza 2330 ?, assorbimento 47 mA, temperatura ambiente da -40 a +40 ?C