Startseite

FINDER SPA - FIN202890244000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZE - 202890244000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN202890244000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823283722

Artikelnummer

FIN202890244000

Herstellernummer

202890244000

Hersteller

FIN

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

24...24 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58.4 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

24...24 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Steuerspannungsart 1:

DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

750 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

12 A

Relè passo passo tipo/modello FIN202890244000 - Relè passo passo