Startseite

FINDER SPA - FIN202690120000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 3SEQUENZE - 202690120000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN202690120000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 3SEQUENZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 10.8...13.2 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823237350

Artikelnummer

FIN202690120000

Herstellernummer

202690120000

Hersteller

FIN

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

10.8...13.2 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: barra DIN funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 16 A. larghezza in unità di suddivisione: 1 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 10.8 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20