Startseite

FINDER SPA - FIN202682404000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 3SEQUENZE - 202682404000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN202682404000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 3SEQUENZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 204...264 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823198033

Artikelnummer

FIN202682404000

Herstellernummer

202682404000

Hersteller

FIN

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

204...264 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Rele ad impulsi modulare, Fissaggio su barra 35 mm (EN 60715), Commutatore 3 sequenze 2 NO, 16 A, AgSnO2, Bobina AC, 240 V, funzionamento da 204 a 264 V, potenza nominale 6.5 VA, resistenza 2700 ?, assorbimento 27.5 mA, temperatura ambiente da -40 a +40 ?C