FINDER SPA - FIN202482400000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZE - 202482400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 204...264 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823237190
Artikelnummer
FIN202482400000
Herstellernummer
202482400000
Hersteller
FIN
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
204...264 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
2000 W


