FINDER SPA - FIN202481104000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZE - 202481104000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 93.5...121 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823308579
Artikelnummer
FIN202481104000
Herstellernummer
202481104000
Hersteller
FIN
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
93.5...121 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
2000 W


