Startseite

FINDER SPA - FIN202390244000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 1NO+1NC 16A - 202390244000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823120126

Artikelnummer

FIN202390244000

Herstellernummer

202390244000

Hersteller

FIN

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

21.6...26.4 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58.4 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 1:

DC

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 1 NO + 1 NC Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: barra DIN funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 16 A. larghezza in unità di suddivisione: 1 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 21.6 a 26.4 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20