FINDER SPA - FIN202381200000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 1NO+1NC 16A - 202381200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 102...132 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823237091
Artikelnummer
FIN202381200000
Herstellernummer
202381200000
Hersteller
FIN
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
102...132 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
2000 W


