FINDER SPA - FIN202381104000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 1NO+1NC 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823122731
Artikelnummer
FIN202381104000
Herstellernummer
202381104000
Hersteller
FIN
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
93.5...121 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58.4 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Steuerspannung 1:
110...110 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz