Startseite

FINDER SPA - FIN202290484000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN202290484000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823125060

Artikelnummer

FIN202290484000

Herstellernummer

202290484000

Hersteller

FIN

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

48...48 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58.4 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

48...48 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Steuerspannungsart 1:

DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

0...0 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

750 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

12 A

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: barra DIN funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 16 A. larghezza in unità di suddivisione: 1 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 43.2 a 52.8 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20