Startseite

FINDER SPA - FIN202282404000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A - 202282404000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN202282404000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 204...264 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823286471

Artikelnummer

FIN202282404000

Herstellernummer

202282404000

Hersteller

FIN

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

204...264 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: barra DIN funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 16 A. larghezza in unità di suddivisione: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 204 a 264 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20