FINDER SPA - FIN202190244000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A - 202190244000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823120171
Artikelnummer
FIN202190244000
Herstellernummer
202190244000
Hersteller
FIN
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
21.6...26.4 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
DC


