Startseite

FINDER SPA - FIN202182400000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A - 202182400000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN202182400000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 204...264 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823236896

Artikelnummer

FIN202182400000

Herstellernummer

202182400000

Hersteller

FIN

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

204...264 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Rele ad impulsi modulare, Fissaggio su barra 35 mm (EN 60715), Interruttore unipolare 1 NO, 16 A, AgNi, Bobina AC, 240 V, funzionamento da 204 a 264 V, potenza nominale 6.5 VA, resistenza 2700 ?, assorbimento 27.5 mA, temperatura ambiente da -40 a +40 ?C