Startseite

FINDER SPA - FIN1YP28230B000 INTERFACCIA YESLY 2 INPUT - 1YP28230B000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN1YP28230B000 INTERFACCIA YESLY 2 INPUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823427058

Artikelnummer

FIN1YP28230B000

Herstellernummer

1YP28230B000

Hersteller

FIN

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

L'interfaccia YESLY 1Y.P2 con 2 input è stata sviluppata per integrare facilmente qualsiasi contatto pulito o in fase con il sistema YESLY. Con l'interfaccia tipo 1Y.P2, è possibile controllare i singoli dispositivi oppure un qualsiasi scenario luci o tapparelle utilizzando la serie civile scelta. • 2 canali di ingresso (P1 e P2) • Adatto per controllare i dispositivi Yesly, con pulsanti o interruttori tradizionali, per esempio utilizzando la serie civile già installata oppure con contatti di relè, uscite di PLC, ecc. • Programmazione tramite smartphone con Finder Toolbox Plus • Compatibile con pulsanti luminosi (max 5 pulsanti) • Tensione di alimentazione: 110...230 V AC • Range di trasmissione: 10 metri in campo libero