Startseite

FINDER SPA - FIN1YGW8230BS00 GATEWAY SMART HOME MODULARE - 1YGW8230BS00

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN1YGW8230BS00 GATEWAY SMART HOME MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Bluetooth-Schnittstelle

  • Montageart - sonstige

  • Protokoll - TCP/IP

  • Bussystem Funkbus - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823455327

Artikelnummer

FIN1YGW8230BS00

Herstellernummer

1YGW8230BS00

Hersteller

FIN

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Bluetooth-Schnittstelle

Montageart:

sonstige

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Betriebsspannung:

230...230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0

Web-Server:

nein

Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

AC

Funk-Schnittstelle:

ja

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Accessori Yesly: Gateway Tipologia: interfaccia Bluetooth Montaggio: altri tipo di tensione di alimentazione: AC sistema bus radio: sì sistema bus Powernet: no Numero moduli DIN: 0 2 Moduli altri sistemi bus: senza sistema bus LON: no protezione contro lo smontaggio: no interfaccia radio: sì interfaccia IR: no protocollo: TCP/IP aggiornabile: sì web server: no tensione d'esercizio: 230 V. Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Radio bidirezionale: sì Tipodi imballaggio/confezione: Scatola Colore: Grigio