FINDER SPA - FIN1TT182300000 TERM.DA INCASSO 110/230V BIANCO - 1TT182300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Unterputz
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
8012823455358
Artikelnummer
FIN1TT182300000
Herstellernummer
1TT182300000
Hersteller
FIN
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Unterputz
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Sensor extern:
ja
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
0...38 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
0.1...0.9 K
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
51.4 mm
Höhe:
50 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
32.9 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
III
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



