Startseite
Nicht mehr in Produktion

FINDER SPA - FIN1T5190030000 TERMOSTATO DA INCASSO TOUCH BIANCO - 1T5190030000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN1T5190030000 TERMOSTATO DA INCASSO TOUCH BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823402482

Artikelnummer

FIN1T5190030000

Herstellernummer

1T5190030000

Hersteller

FIN

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

5...37 °C

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.9...0.9 K

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

53 mm

Termostato “touch”digitale • Display a sfioramento con programmazione guidata • Retroilluminazione • Funzione a risparmio energetico ECO1, controllo supervisore e codice PIN • Programmabile con due livelli di temperatura di funzionamento • Funzioni: antigelo, antigrippaggio pompe e calibrazione • Impostazione estate/inverno • Blocco display semplice o con PIN a 3 cifre • Comando remoto per accensione spegnimento del termostato o forzatura del livello notte • Segnale acustico di conferma azionamento tasti• Completo di armatura per placche: - ABB serie Chiara - ABB serie Mylos - Ave serie S44 - BTicino serie Axolute - BTicino serie Light - BTicino serie Light tech - BTicino serie Living - BTicino serie Livinglight - BTicino serie Matix - Gewiss serie Chorus - Vimar serie Eikon - Vimar serie Eikon Evo - Vimar serie Idea - Vimar serie Plana - Vimar serie Arkè - Adattatore tipo 01C.51 per placche BTicino serie Livinglight Air