FINDER SPA - FIN1T012 TERMOSTATO PARETE ESTATE/INVERNO 1CO 16A - 1T012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - ohne
Montageart - Aufputz
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823235608
Artikelnummer
FIN1T012
Herstellernummer
1T012
Hersteller
FIN
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Montageart:
Aufputz
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
5...37 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
79.6 mm
Höhe:
79.6 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


