Startseite

FINDER SPA - FIN1T011 TERMOSTATO PARETE ON/OFF 1CO 16A - 1T011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823235592

Artikelnummer

FIN1T011

Herstellernummer

1T011

Hersteller

FIN

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

ohne

Montageart:

Aufputz

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

5...37 °C

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

79.6 mm

Höhe:

79.6 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

44 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato ON/OFF da parete Montaggio: apparente colore: bianco esecuzione: on/off collegamento: due fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: senza comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: altri intervallo di misura valore inferiore: 5 °C. intervallo di misura valore superiore: 37 °C. tensione max. dei contatti: 250 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numerodi uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì raffreddamento: sì max. carico di contatto: 5 A. tipo di contatto: contatto invertitore sensoreesterno: no differenza regolabile: sì