Startseite

FINDER SPA - FIN1L1082300002 LAMPADA DI EMERGENZA A LED INCASSO NERO - 1L1082300002

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN1L1082300002 LAMPADA DI EMERGENZA A LED INCASSO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823426068

Artikelnummer

FIN1L1082300002

Herstellernummer

1L1082300002

Hersteller

FIN

Lampada di emergenza a LED. corpo luminoso: LED tipo di circuito: funzione di attesa tensione nominale: 230 V. con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100): no dispositivo di monitoraggio: senza durata funzionamento nominale: 2.5 h.