Startseite

FINDER SPA - FIN1L1082300000 LAMPADA DI EMERGENZA A LED INCASSO BIANCO - 1L1082300000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN1L1082300000 LAMPADA DI EMERGENZA A LED INCASSO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823426037

Artikelnummer

FIN1L1082300000

Herstellernummer

1L1082300000

Hersteller

FIN

Lampada di emergenza a LED. corpo luminoso: LED tipo di circuito: funzione di attesa tensione nominale: 230 V. con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100): no dispositivo di monitoraggio: senza durata funzionamento nominale: 2.5 h.