FINDER SPA - FIN1K029030 INTERFACCIA UNIVERSALE 2IN/2OUT KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Basismodul
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 2
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823422619
Artikelnummer
FIN1K029030
Herstellernummer
1K029030
Hersteller
FIN
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Basismodul
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
2
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Interfaccia universale KNX Montaggio: incassato esecuzione: modulo base numero di ingressi: 2 sistema bus EIB/KNX: si sistema bus radio: no sistema bus Powernet: no accoppiamento bus incluso: si sistema bus LON: no Grado di protezione: IP20