Startseite

FINDER SPA - FIN1CB190050007 TERMOSTATO SMART BLISS2 - 1CB190050007

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN1CB190050007 TERMOSTATO SMART BLISS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - 2-Draht

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Bedienung - Touchscreen

  • Mit Empfänger - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823432984

Artikelnummer

FIN1CB190050007

Herstellernummer

1CB190050007

Hersteller

FIN

Anschluss:

2-Draht

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Bedienung:

Touchscreen

Mit Empfänger:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Fernbedienung möglich:

ja

Messbereich:

0...50 °C

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Lernfähig:

nein

Geeignet für Fernwärmesteuerung:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Mit Anwesenheitserkennung:

ja

Farbe:

weiß

Mit thermischer Rückführung:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Sensor extern:

nein

Geeignet für Fußbodenheizung:

ja

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Mit Display:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Temperatur ablesbar:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Differenzwert:

0.1...0.9 K

Differenz verstellbar:

ja

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizen:

ja

Anzahl der Schaltprogramme:

672

Belüftung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung Uhr:

digital

Breite:

124.2 mm

Tiefe:

20.4 mm

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Höhe:

92.2 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0 W

FINDER : TERMOSTATO SMART BLISS2, Termostato intelligente