FINDER SPA - FIN1C7190030007 CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE TOUCH - 1C7190030007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Farbe - sonstige
Uhrentyp - Wochenuhr
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823358482
Artikelnummer
FIN1C7190030007
Herstellernummer
1C7190030007
Hersteller
FIN
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Farbe:
sonstige
Uhrentyp:
Wochenuhr
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
digital
Cronotermostato Ambiente tipo 1C.71, bianco, design ultracompatto, regolazione su tre livelli di temperatura, programmazione guidataFunzioni principali: - Party program - Calibrazione - Manuale temporizzato con impostazione calendario.