Startseite

FINDER SPA - FIN1C6190030101 CRONOTERMOSTATO TOUCH-SLIDE PARETE BIANCO - 1C6190030101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Ausführung Uhr - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823389554

Artikelnummer

FIN1C6190030101

Herstellernummer

1C6190030101

Hersteller

FIN

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

digital

Cronotermostato digitale Montaggio: apparente colore: bianco esecuzione: on/off collegamento: due fili con display: si tipo di alimentazione elettrica: batteria comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: altri intervallo di misura valore inferiore: 5 °C. intervallo di misura valore superiore: 37 °C. tensione max. dei contatti: 250 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numerodi uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: si riscaldamento: si raffreddamento: si max. carico di contatto: 5 A. valore differenziale: da 0.1 a 0.9 K. tipo di contatto: contatto invertitore sensore esterno: no differenza regolabile: si