FINDER SPA - FIN193K90304300 ATTUATORE KNX TAPPARELLE 3 USCITE - 193K90304300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8012823452616
Artikelnummer
FIN193K90304300
Herstellernummer
193K90304300
Hersteller
FIN
Attuatore 6 canali KNX Montaggio: altri potenza d'uscita: 2000 W. tensione d'esercizio nominale: 250 V. sistema bus EIB/KNX: sì sistema bus radio: no max. potenza di interruzione: 2000 W. accoppiamento bus incluso: sì numero max. di uscite di commutazione: 6 Numero moduli DIN: 4 max. corrente di commutazione: 16 A. altri sistemi bus: senza comando locale/manuale: sì Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì sistema bus radio KNX: no


