FINDER SPA - FIN18A182300000 RILEV MOV IR IP55 1NO 10A 1000LUX 20MIN - 18A182300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 20 min
Max. Reichweite frontal - 10 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 110...110 °
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823400174
Artikelnummer
FIN18A182300000
Herstellernummer
18A182300000
Hersteller
FIN
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
20 min
Max. Reichweite frontal:
10 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
110...110 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
10 s
Ausschaltverzögerung:
1200 s
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-30...50 °C
Max. Einschaltstrom:
20 A
Steuerstrom:
10 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
86 mm
Höhe:
91.45 mm
Tiefe:
79.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja


