FINDER SPA - FIN186182300300 RILEV MOV PARETE 180C 18MT 1NO 10A 35MIN - 186182300300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 35 min
Max. Schaltleistung - 1000 W
Sensortyp - passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823376776
Artikelnummer
FIN186182300300
Herstellernummer
186182300300
Hersteller
FIN
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
35 min
Max. Schaltleistung:
1000 W
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Vernetzbar:
nein
Treppenhausüberwachung:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
12 s
Ausschaltverzögerung:
2100 s
Ansprechhelligkeit:
1...500 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
50...50 °C
Max. Einschaltstrom:
20 A
Steuerstrom:
10 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
88 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
27.7 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja