FINDER SPA - FIN185D82300000 RILEV MOV PRESENZA 8X8m 1NO 10A 35min DALI - 185D82300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 35 min
Sensortyp - passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle - ja
Konstantlichtregelung - ja
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823407586
Artikelnummer
FIN185D82300000
Herstellernummer
185D82300000
Hersteller
FIN
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
35 min
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
ja
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
ja
Vernetzbar:
nein
Treppenhausüberwachung:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
10 s
Ansprechhelligkeit:
10...500 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-10...50 °C
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
84 mm
Höhe:
35.1 mm
Tiefe:
84 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein


