FINDER SPA - FIN158182300500 Stromstoss-Schalter/Dimmer - 158182300500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drucktaster
Lastart - universal
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823358321
Artikelnummer
FIN158182300500
Herstellernummer
158182300500
Hersteller
FIN
Bedienungsart:
Drucktaster
Lastart:
universal
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
230...230 V
Farbe:
grau
Nebenstelleneingang:
nein
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Frequenz:
50...60 Hz
Steuerspannung:
230...230 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Aderquerschnitt:
2.5...2.5 mm²