Startseite

FINDER SPA - FIN15718230B202 DIMMER INCASSO LED/INCAND. 200W - 15718230B202

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN15718230B202 DIMMER INCASSO LED/INCAND. 200W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823421773

Artikelnummer

FIN15718230B202

Herstellernummer

15718230B202

Hersteller

FIN

Varialuce - Dimmer elettronico Bluetooth YESLY Montaggio: installazione a incasso tipo di comando: pulsante colore: antracite senza alogeni: si tipo di collegamento: morsetto a vite frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materialetermoplastico tipo di carico: universale materiale: plastica tipo di fissaggio: altri memoria dei valori di luminosità: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 7035 tensione nominale: 230 V. tensione di comando: 230 V. trasparente: no adatto per grado di protezione (IP): IP20 sezione del filo: 2.5 mm². Dimming taglio di fase discendente: si Dimming taglio di fase ascendente: si controllo App tramite Bluetooth: si Note: Metodo di regolazione: Leading edge. Compatibile con i sistemi civili maggiormente diffusi.