FINDER SPA - FIN155182300404 DIMMER PANNELLO 400W - 155182300404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drucktaster
Lastart - universal
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823360935
Artikelnummer
FIN155182300404
Herstellernummer
155182300404
Hersteller
FIN
Bedienungsart:
Drucktaster
Lastart:
universal
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Montageart:
Einbauinstallation
Seriendimmer:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Farbe:
grau
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Max. Schaltleistung LED:
50 W
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Frequenz:
50...50 Hz
Steuerspannung:
230...230 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
49.5 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Aderquerschnitt:
2.5...2.5 mm²
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
22 mm



