Startseite

FINDER SPA - FIN151082300010 MASTER DIMMER 17,5MM 0-10V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Lastart - EVG 1-10 V

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823393018

Artikelnummer

FIN151082300010

Herstellernummer

151082300010

Hersteller

FIN

Bedienungsart:

Drucktaster

Lastart:

EVG 1-10 V

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Montageart:

sonstige

Nennspannung:

110...230 V

Farbe:

grau

Nebenstelleneingang:

nein

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

110...230 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Aderquerschnitt:

2.5...2.5 mm²

Varialuce - "Master"dimmer Montaggio: altri tipo di comando: pulsante colore: grigio senza alogeni: si tipo di collegamento: morsetto a vite frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: alimentatore elettronico 1-10 V materiale: plastica tipo di fissaggio: altri memoria dei valori di luminosità: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 7035 tensione nominale: da 110 a 230 V. tensione di comando: da 110 a 230 V. trasparente: no adatto per grado di protezione (IP): IP20 sezione del filo: 2.5 mm². numero dei moduli (per costruzione modulare): 1 Dimming taglio di fase discendente: si Dimming taglio di fase ascendente: si controllo App tramite Bluetooth: no Accessori: Supporto per fissaggio a pannello;pettine 8 poli