FINDER SPA - FIN140182300000 LUCE SCALA MULTIFUNZ. DIN 17,5MM 1NO 20MIN - 140182300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230...230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 0.5...20 min
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823098876
Artikelnummer
FIN140182300000
Herstellernummer
140182300000
Hersteller
FIN
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5...20 min
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
elektronisch mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60.8 mm
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Taster Glimmlampenstrom:
30 mA
Stromstoßfunktion wählbar:
ja
Versorgungsspannung:
230...230 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA



