FINDER SPA - FIN13S28230B000POA KIT 5 TAPPARELLE YESLY - 13S28230B000POA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 2
Max. Schaltleistung - 200 W
Funktion Schalten - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823427218
Artikelnummer
FIN13S28230B000POA
Herstellernummer
13S28230B000POA
Hersteller
FIN
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
2
Max. Schaltleistung:
200 W
Funktion Schalten:
ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Stromart:
AC
Attuatore per tapparelle e tende elettriche. Adatto per il controllo di tapparelle e tende elettriche • Protocollo di trasmissione Bluetooth 4.2 Low Energy • Connessione crittografata a 128 bit • Programmabile tramite App Finder TOOLBOX compatibile con sistemi operativi iOS e Android • Può essere collegato a pulsanti filari o a pulsanti wireless BEYON e tipi 013B9. • Montaggio da incasso (es. scatola tonda Ø 60 mm). • 2 contatti NO 6 A - 230 V AC indipendenti e programmabili • 2 ingressi per pulsanti filari • Range di trasmissione: circa 10 metri in campo libero senza ostacoli