Startseite

FINDER SPA - FIN136100240000 RELÈ ELETTRON.MULTIFUNZIONE CENTRAL OFF/ON - 136100240000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN136100240000 RELÈ ELETTRON.MULTIFUNZIONE CENTRAL OFF/ON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823400204

Artikelnummer

FIN136100240000

Herstellernummer

136100240000

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi elettronico multifunzione monostabile con comando di reset-montaggio su barra DIN N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 250 V. Montaggio: AMD composizione: elemento di comando colore: bianco esecuzione: relè corrente di dimensionamento: 16 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 2000 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: si utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: si utilizzabile con tasto: si utilizzabile con interruttore a tempo/timer: si potenza di interruzione: 2000 W. trasparente: no esecuzione della superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: Tipo di alimentazione:AC/DC ; Funzione per accensione e spegnimento centralizzata